カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 防犯用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)

「カンヌキ 錠」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ハイグレードリング錠 JC-060CLBシリーズ J&Cハイグレードリング錠 JC-060CLBシリーズJ&C
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ウェーブキー、丸棒カンヌキ採用
ブラックロックキー式アズワン品番64-9543-31
アルミダイカストリング錠 JC-070CLBシリーズ J&Cアルミダイカストリング錠 JC-070CLBシリーズJ&C
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バンドΦ13/16/19mm用付属ウェーブキー3本大型サイズ
寸法(mm)【カンヌキ部】56内寸法(縦×横)(mm)91×58ロックキー式
投入式金庫 DHシリーズ Sentry投入式金庫 DHシリーズSentry
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品アンカーキット、取扱説明書・保証書質量(kg)約43.1容量(L)約26.6電源アルカリ単4乾電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×281×215アズワン品番64-4045-23外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×392×508
サークル錠3B<Φ13・16・19mm/上差し> CAPTAIN STAGサークル錠3B<Φ13・16・19mm/上差し>CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105開口部(mm)約50
サークル錠3B<Φ13・16・19mm/前差し> CAPTAIN STAGサークル錠3B<Φ13・16・19mm/前差し>CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
ピッキング、盗難防止対応のティンプルキーを採用。前差しタイプ 。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105開口部(mm)約50
サークル錠 ディンプルキー上差し CAPTAIN STAGサークル錠 ディンプルキー上差しCAPTAIN STAG
859税込945
1個
翌々日出荷
上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105開口部(mm)約50
サークル錠 ディンプルキー前差し CAPTAIN STAGサークル錠 ディンプルキー前差しCAPTAIN STAG
859税込945
1個
翌々日出荷
前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105開口部(mm)約50
カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUSカンヌキ式シリンダー南京錠ABUS
7,098税込7,808
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
直付け後輪サークル錠 NSAJ090 Panasonic(パナソニック)直付け後輪サークル錠 NSAJ090Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
ATBリングロック Vブレーキ台座取付け サギサカ(SAGISAKA)ATBリングロック Vブレーキ台座取付けサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー
WIDE BAR リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)WIDE BAR リング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付 シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸 つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付 不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
サークル錠スライドディンプルタイプ CAPTAIN STAGサークル錠スライドディンプルタイプCAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
盗難防止対応のディンプルキータイプ
タイプリング錠材質本体:表面=鉄(アクリル樹脂塗装)、裏面=鉄(クロムめっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)、取付バンド:鉄(ニッケルめっき)質量(g)195組立寸法(mm)外径100×内径60キー方式ディンプルキー
サークル錠 ボタンタイプ CAPTAIN STAGサークル錠 ボタンタイプCAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプボタン式リング錠材質本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)外径105 内径78質量(g)200キー方式プッシュボタン式
ダイヤル式耐火金庫 エーコーダイヤル式耐火金庫エーコー
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間
Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUSMonoblock(モノブロック)82シリーズABUS(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO軽量棚用スチール両開扉TRUSCO
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。ネオグレー間口(mm)875
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー ニッコーサークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレーニッコー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能プレス式カンヌキボディ材質:スチール製内径寸法:80.0mm開口部寸法:51mm取付方法:Φ13固定バンド方式グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
NC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバー ニッコーNC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバーニッコー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
トップレベルの太さ!Φ10mmの丸棒カンヌキ採用頑丈ボディサークル錠
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキアルミシルバー内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)アルミシルバーキー方式ディンプルキー
NC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバー ニッコーNC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバーニッコー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加頑丈なボディサークル抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキアルミシルバー内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)アルミシルバーキー方式ディンプルキー
NC-172 リングロック 両面ダイカスト成形・丸棒カンヌキ ニッコーNC-172 リングロック 両面ダイカスト成形・丸棒カンヌキニッコー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
キー方式リングロック
NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック ニッコーNC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラックニッコー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加頑丈なボディサークル抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキブラック内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら