20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ セット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個 材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約2.2(収納袋含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
1個
4,298 税込4,728
欠品中

簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に ブルー 付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ 材質(フレーム)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 材質(天幕)ポリエステル
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川辺のBBQやレジャーに。 夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。 収納もコンパクトに。(収納袋付)
用途カータープ セット内容タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個 材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂 ブルー 質量(g)1600 本体寸法(m)約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

材質金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき) 寸法(mm)(約)50×52×56
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。 つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。 付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)
付属品DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用) 寸法(mm)(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35 ブラック 質量(g)1370 出力電圧(V)(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A 交換効率0.23 ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3 動作温度(℃)-10~70 発電力(W)30
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約16.5 寸法(cm)約375×250×269・262・255 材質(フレーム)鉄(粉体塗装) アズワン品番64-9354-43 収納時寸法(cm)144×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工 適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】。日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!。忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!
用途ウインドーネット 材質生地部/ネット部:ポリエステル 質量(g)120 タイプスライドドア用 寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F2600 / F1500 / 767 / 757 / 535 / 522 / 521など幅広いモデルに対応しています。防塵/防水モデル:IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。小型軽量デザイン:従来モデルAnker 625 Solar Panelと同出力ながら約12%の軽量化と約10%の省サイズ化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最大100Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量サイズながら最大100Wの発電性能を備えます。発電から出力間の電力ロスが発生するため、理想的な晴天時において、ポータブル電源を約85W(※)で充電できます。(※Anker 521のように、ポータブル電源の最大入力値が65Wの場合はソーラーパネルからの入力も65W以下になります)。最適な角度を手間いらずで:4段階で角度を調整でき、最適な角度で太陽光を受けることができます。ボタンのつけ外しだけの簡単な操作です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル 質量(kg)4.6 定格電力(W)100 定格電圧(V)24.5 定格電流(A)4.1 寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×4.6【展開時】112.0×60.8×3
1個
31,727 税込34,900
当日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然の風を楽しむ! 虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約770(H)×1100(W)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヒナカ(日中製作所)スリムレール
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体(パーツなし) 長さ(m)2 レール(mm)W10.5×H6
1箱(50本)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦19.5、横20.5 引裂強度(N)縦287、横213 引張強度(N/50mm)縦508、横454 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
13,500 税込14,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッと出して設営できるポップアップテントです。 軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。 ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。 天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。 咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。 アルコール除菌も可能です。
1個
10,880 税込11,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷