軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ
材質(車輪)PP
段数3段
キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター
ストッパーあり
引出しなし
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1124.9
材質(車輪)TPR
奥行(mm)525
間口(mm)681
段数3段
耐荷重(kg)250
キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75
アズワン品番4-6695-01
引出しあり
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
関連キーワード