5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅37.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。3杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。キャスター付きなので移動も楽々便利。耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg
用途サイズ(約)。幅37.5×奥行44×高さ130cm。重量(約)。10.1kg。材質。(本体・バスケット)スチール・粉体塗装。(天板)プリント化粧繊維板。(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル。(キャスター)合成樹脂。生産国。中国 ブラック 高さ(mm)約1300 材質(本体)スチール・粉体塗装 材質(車輪)合成樹脂 奥行(mm)約440 間口(mm)約375 段数3 耐荷重(kg)バスケット:10 キャスター自在×4 天板耐荷重(kg)2 総耐荷重(kg)20
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です
質量(kg)15 車輪径(Φmm)125 材質(本体)棚板/ポリプロピレン、支柱/アルミ 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)上段・中段50/下段100 キャスター4輪自在 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)1065 荷台寸法(幅)(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
62,980 税込69,278
21日以内出荷

静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます静かで軽い便利なリネンカートです。リネン以外にも配膳・下膳用のレストランカートとしてもご使用頂けます
質量(kg)18 車輪径(Φmm)125 材質(本体)棚板・側板/ポリプロピレン、支柱/アルミ 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)1065 荷台寸法(幅)(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
エコ商品
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。 コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車 材質(本体)SUS304ステンレス製 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg/段)15 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)