「カード 40 枚」の検索結果

134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カードケース
エコ商品
タイプ硬質 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
73 税込80
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

グリーンハウスSDHCメモリーカード
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間3 年間 使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名刺やメンバーカード、コレクション用トレーディングカードなど、どんどん増えるカード類をスッキリ整理。
収納枚数208枚(1ポケット2枚収納で最大416枚) 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm 質量(g)210 寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×160×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットカードサイズ・横入れ4面・透明52枚・ポリプロピレン 製本溶着式
1冊
679 税込747
当日出荷

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25~93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400 質量(g)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8 カードCFexpress type A 耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃) インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Delkin CFexpress Type Aカードは、高いフレームレートとビットレートで8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオ映像を再現することが可能です。 Delkin CFexpress Type AカードはVideo Performance Guarantee 400 (VPG 400)に認定されており、400MB/sの最低持続書き込み速度を保証し、カードへの連続的な高速書込みが迅速かつ安全に実現されます。ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress type Aメモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFexpress(TM) Type B、CFast 2.0またはCompactFlashホストとの下位互換性がないことに留意ください。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400 質量(g)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8 カードCFexpress type A 耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃) インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシデコルーレ タイトルカード2
エコ商品
鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
セット内容7柄×各2枚 材質上質紙+箔 質量(g)12 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)40~85×12~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスUHS-I U3対応SDXCカード
エコ商品
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KG判(ポストカード)なら80枚、2L判なら40枚です。
仕様背見出しポケット付 サイズKG判 質量(g)220 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×172×19 台紙ポリプロピレン製KG・2L判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:KG判(ポストカード)80枚2L判40枚) 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L判なら80枚、KG(ポストカード)なら40枚収納です。
仕様背見出しポケット付 サイズL判 質量(g)180 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19 台紙ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:L判80枚またはKG(ポストカード)40枚) 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。 材質上質紙 寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40) サイズA4 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)128程度 面付6枚綴り×3面 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10シート×30枚)
599 税込659
当日出荷

印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。 材質上質紙 寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40) サイズA4 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)128程度 面付6枚綴り×3面 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10シート×30枚)
599 税込659
当日出荷

1箱(10枚×10パック)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。 材質上質紙 寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40) サイズA4 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)128程度 面付6枚綴り×3面 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10シート×30枚)
599 税込659
4日以内出荷

高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。 本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。
収納サイズL判2段 収納枚数(枚)L判160 仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付 質量(g)630 背幅(mm)45 寸法(縦×横)(mm)225×180 ディクショナリー 台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背丸ブック式
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシチェキポケットアルバム40
エコ商品
カード・チェキ40枚収納タイプ 2段ポケットアルバム 溶着式
収納枚数(枚)チェキ40 質量(g)80 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×151×20 台紙ポリプロピレン製1段×2列ポケット3層黒エンボス台紙10枚 表紙仕様布地(綿) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット2段ポケット
1冊
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)140 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷

読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)140 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
43,980 税込48,378
当日出荷

剥がすと破れる改ざん防止用接着式セキュリティラベル. RS Pro接着式ビニールフィルムラベル(ステッカーとも呼ばれます)には、わかりやすく文字が印刷されています。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。これらの粘着ラベルには、さまざまな色や文字が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3767 445-3767 - シールを剥がすと保証は無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3773 445-3773 - シールを剥がすとキャリブレーションは無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3789 445-3789 - 剥がすとキャリブレーションは無効です。直径19 mm ; 445-4142 445-4142 . 品質保証シール、直径16 mm ; 450-6372 450-6372 - シールを剥がすと保証は無効です。直径19 mm 剥がすと破れるラベルとは何ですか. 剥がすと破れるラベルとは、改ざん防止機能を備えたセキュリティラベルの一種です。このラベルは、破かずに剥がずことがほぼ不可能で、ラベルを剥がそうとすると小さな断片になります。高レベルのセキュリティが必要な場合に最適です。 特長と利点: このラベルは、ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるように設計されています。 簡単に剥がして取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー よくある質問 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = オレンジ背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = Tested RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

改ざん防止用接着式セキュリティ印刷済みラベル - ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効. わかりやすく文字が印刷されたRS Pro接着式ビニールフィルムラベルこれらのキャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。ラベルを剥がすと市松模様が残り、改ざんの証拠が目に見えます。 特長と利点: ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるラベル設計 簡単に剥がし、取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 目に見える改ざんの証拠として最適 ラベルには赤い文字で「ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効」と記載 長さ: 40 mm 幅: 15 mm 140枚入りパックで販売 ラベルは-40 → +150 ℃の温度に耐性あり キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Silverパック入り数 = 140長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibration Void Removed RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
収納枚数(枚)KG判40 質量(g)160 タイプ溶着式 収納サイズKG1段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
1冊
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40 仕様スリップケース入 質量(g)160 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40 質量(g)160 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイト キャスターあり 騒音値(dB)58 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)4×12 ダストボックス容量(L)32 細断速度85枚/分 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-20 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580 細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。 今すぐ絵てがみがはじめられます。 絵てがみに必要な基本の道具一式をセットしました。 顔彩耽美12色セット、水筆ぺん、青墨筆ぺん、画用紙はがき20枚、画仙紙はがき20 枚、パレット、絵てがみテキスト付き。
セット内容筆ぺん、パレット、顔彩セット、水筆ぺん、はがき、テキスト 材質筆ぺん:PP・PE・PEs・水性顔料インキ、パレット:PS、顔彩セット:顔料・樹脂・PS・ボール紙(加工紙貼)、水筆ぺん:PP・PE・PEs、はがき:紙、テキスト:紙、個箱:ボール紙(加工紙貼) 寸法(mm)197×40×273 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。キャラクターのフレームカードが2枚付いています。
収納枚数(枚)L判240またはKG判・パノラマ判80 仕様CDポケット付 付属品キャラクターフレームカード2枚(2種×各1枚) 質量(g)375(スリップケース込): タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×35 台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙:40枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)