本体は筆圧をしっかり支える0.3mmのポリプロピレン製。見出しセル部分は、割れにくく耐久性の高いABS樹脂製。セルの厚さを押さえましたので、ポケットがかさばらず用紙の抜き差しもスムーズです。
材質本体/ポリプロピレン、スライドセル/ABS樹脂
ポケット数は11枚。1患者の記録を見開きで使用すると10名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂
収納枚数11
縦(mm)405
横(mm)345
ポケット数は21枚。1患者の記録を見開きで使用すると20名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂
収納枚数21
縦(mm)545
横(mm)345
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA3
材質本体/ABS樹脂
収納枚数11
縦(mm)492
横(mm)468
利用者台帳・サービス提供表・主治医意見書など、介護計画の情報を一括してファイリングできる在宅介護センター用のカーデックスです。
独特の構造を持つペアポケットが1見開き+2面のユニークな機能を生み出します。
1患者のための2ポケットが一体になり、4面が使える独特の構造。
筆記性のよさと共に環境にも配慮して、メイン素材にはPET材を使用しています。
手書き用にあらかじめ罫線などが印刷されています。お手軽にDVD・CDの分類ができます。分類しやすいカラー付きです。両面に書き込みができます。お手軽なつやなしマットタイプです。
厚さ(mm)0.18
寸法(mm)120×120
用紙厚(g/m2)153
素材マット
入数20シート
ポケット数16枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると15名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA3
材質本体/ABS樹脂
収納枚数16
縦(mm)562
横(mm)468
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。
見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!
穴間隔(mm)80
穴数2穴
材質(見出し)再生PP
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。
付属品ネームケース大・小×各1枚
材質本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン)
最大ポケット数40枚
カードインデックスを開かずに指示内容を確認できるシグナル。カラー別に指示内容やメッセージを決め、スライドセルにはさんで使用します。
縦(mm)30
横(mm)19
材質硬質塩ビ
全6桁の内、下2桁が2色刷になっています。
その他0:赤、1:黒、2:桃、3:茶、4:紫、5:黄、6:灰、7:青、8:橙、9:緑
材質紙
内容袋00~99本×各1
寸法(縦×横)(mm)(折畳み前)90×30
アズワン品番68-9396-31
1箱
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
あらかじめ、手書き用に罫線などが印刷されているCD/DVDプラケース用インデックスカード。お手軽にCD/DVDの分類ができます。 。両面に書き込みができます。 。お手軽なつやなしマットタイプ。 。お得な大容量タイプ。※鉛筆、ペンなどでの書き込みが可能ですが、うまく書けるかどうか、にじみなどが出ないかどうか、ご確認の上ご使用ください。 ※この用紙は手書き用です。インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタには対応しませんので、ご注意下さい。
白色度(%)88.6
紙厚(mm)0.22
坪量(g/m2)186.1
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
インデックスを作成する手間とコストを削減する、軽くて丈夫な樹脂製の印刷済みインデックスで、介護現場のお困りごとを解決します。「たすけあ」シリーズのA4(タテ)2穴タイプのファイルに使用できるインデックスです。項目の文字が小さくなり過ぎないように検索できる設計にしました。樹脂製なので軽くて丈夫で長くきれいに使用できます。リングファイルだけでなく、フラットファイルとの組み合わせもお勧めします。
材質ポリプロピレン
色グレー
規格A4-S
穴数2
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)297×222
厚さ(mm)約0.22
寸法(mm)120×120(変形)
印刷マット
対象(作成)プラケース、(仕上がり)インデックス
印刷方式印刷不可
適合プリンタ手書き
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
収納枚数SDメモリーカード36枚、microSDメモリーカード36枚
付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
色ブラック
外形寸法幅139mm×高さ191mm×厚さ15mm
SDカード36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無駄を省いた新設計のレイアウト。
中央の切り取り線で切り取れば1枚印刷もできます。
色ホワイト
シートサイズ(mm)148×296
主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カード
ラベルサイズ(mm)120×120
余白四辺余白付
ラベル形状四角
信頼性の高い素材と構造で、「1患者・1見開き」というカーデックスの基本機能を忠実に実現します。
メイン素材はPET材。環境に配慮すると共に、その硬度と張りが筆記性を高める点も評価しての採用です。
ドクターとナースそれぞれの立場で見たいページをすぐに開くことができるように、色を決めて使うと便利です。
材質ポリプロピレン
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様6チップ
材質ポリプロピレン
カルテブックの背・表紙に貼り、中にカードを入れて各種情報を伝えます。
材質ポリ塩化ビニール(裏面強力接着テープ付)
カルテブックの背・表紙に貼るネームカード。
ネームケースに差し込み、混合病棟・主治医別・性別・診療科別などの情報を表示します。
シート状と同様に各番号はカラーコード化されています。
箱に入れたまま1枚ずつ引き出して使えるので、便利です。
松吉医科器械コード02-2895-05
色単色
ラベルサイズ(mm)15×30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ