19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)PPソフトカードケース
エコ商品
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
材質再生ソフトPP製 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSC
エコ商品
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
材質再生ソフトPP 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に両面テープが付いたソフトタイプのカードケースです。縦横のどちらでも使用可能です。
用途整理・分類に。 トラスコ品番107-2548 セット内容台紙 材質本体:軟質再生オレフィン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 透明 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)62 横(mm)97 中紙サイズ(mm)55×91 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

クラウン(事務用品)再生カードケース(Aペット樹脂硬質タイプ)
エコ商品
タフでクリアで使いやすい。耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ。
グリーン購入法適合 材質再生PET製 厚さ(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)名札ケース
カードが出し入れしやすい名札ケースです。
用途名刺、カードケースに。 材質ソフトPP 厚さ(mm)0.3
1組(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ2ウェイハンドシュレッダ201
エコ商品
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割 細断可能物カード 最大投入幅A6 ホワイト ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189 細断寸法(mm)約3×20 投入口幅(mm)A6/110、カード/90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ホワイト サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ブラック サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ 材質スチール 黒(SST-GB01B) 質量(g)実質量:108 備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。 型番SST-GB01B(黒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ 材質スチール 白(SST-GB01W) 質量(g)実質量:108 備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。 型番SST-GB01W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort 付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド 材質(エンクロージャタイプ)アルミ 質量(kg)1.6 ブラック 消費電力(W)120 電源付属ACアダプタ 出力電圧12 VDC 対応OSOSに依存せず 保証期間2年 保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F) 動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F) 入力電流(A)3 ケーブル長(mm)最大1000 寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2 使用環境湿度(%)20 - 80 プラグタイプN RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流10A インジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし 入力電圧100 - 240 VAC 転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
エコ商品
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40 質量(g)160 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40 仕様スリップケース入 質量(g)160 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
収納枚数(枚)KG判40 質量(g)160 タイプ溶着式 収納サイズKG1段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32 台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
1冊
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシDPA/溶着式
エコ商品
L判6面のポケットアルバムの扉と最終ページにL判ハーフポケットページとオリジナルカードがセットされています。 L判サイズのポケットも、収納枚数256枚とたっぷり整理いただけます。
収納サイズL判 収納枚数(枚)256 仕様デザインカード付・背見出しポケット付・CDポケット付・スリップケース入 質量(g)580 背幅(mm)22 寸法(縦×横)(mm)303×300 材質(表紙)ポリプロピレン 台紙ポリプロピレン製L判ヨコ6面ポケット2層台紙20枚(透明)、L判ヨコ4面+L判ハーフ4面ポケット2層台紙2枚(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)