4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
エスコ品番EA707D-24
質量(g)約50(本体のみ)
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k
電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz
機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150
サンプルレート(回/s)数値部 約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと)
デューティー比0.1~99%
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H)
導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書
エスコ品番EA707D-22A
質量(g)約117
電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω
周波数特性45~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)
サンプルレート(回/s)約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ
警告電池寿命:バッテリーマークが点灯
消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)
導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
¥6,280
税込¥6,908
当日出荷
小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。
コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。
Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護
付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)
使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150h
導通範囲(ブザー)(Ω)50±40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18
表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性45~1kHz
サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目。通電テスト(AD5522、AD5523A)。オートセレクト機能(AD5501)。最大カウント数3200~4000カウント。オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉。手帳型収納ケースを付属
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
電池寿命(時間)約60
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。
付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k
交流電流(A)-
最大表示4000カウント
直流電流(A)-
直流電圧0.1mV~500V
抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY0.1~99%
ダイオードテスト0~1.5V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
関連キーワード