155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトカードリーダー
USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。
付属品SIMピン 対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~ 対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換) 保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。 スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)0~80
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS 適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラ カード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

持ち運びに便利なハンドル付きです。 ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。
材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル 特性衝撃吸収
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDE 40ピン/44ピンスロットへの簡単インストール。ドライバ不要。コンパクトフラッシュタイプI/IIおよびIBM Micro-driveを完全サポート。コンパクトフラッシュカードをブート可能なストレージとして使用。使い方が簡単なジャンパでマスタ/スレーブドライブ設定。コンピュータケースのリアまたはフロントの3.5インチベイ/拡張スロットに装着。内蔵イジェクトボタンで簡単にカードを着脱・交換
用途コンパクトフラッシュカードをブート可能なリムーバブルデバイスとして使用。コンピュータを分解せずにオペレーティングシステムをスワップ。コンパクトフラッシュカードを40または 44ピンのIDEスロットに接続 長さ(mm)97 高さ(mm)25 質量(g)129 幅(cm)10 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-55~ 85 動作温度(℃)-55~85 データ転送速度(最大) 133Mbps
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。 材質ナイロン、ウレタン(10mm厚) 仕様ファスナー式
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)32(1.13oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トランセンドCFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1
エコ商品
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)26(0.91oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードCFast 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットCFast
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック 材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。 薄くて軽量なスリムタイプです。 ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。 ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 材質ポリエステル(生地) 質量(g)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75 気室数1気室
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット。便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適。幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能。5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能 高さ(mm)28.6 質量(g)68 幅(cm)13.3 長さ(cm)14.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS 適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラ カード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS 適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラ カード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS 適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラ カード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB スロットSDメモリカード、microSDカード 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)6 USBポート数3ポート データ転送速度5Gbps(理論値) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。USBケーブルを裏のガイドで左右中央の3方向から出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用のカード読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズにマイナンバーカードなどのデータ読み取りができる専用スタンドです。※JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応します。スタンドの裏側に取り付けられたマグネットによって、非接触式ICカードリーダライターをかんたんに斜めに固定できます。非接触式ICカードリーダライターのケーブルは、裏のガイドで左右中央の3方向に固定が可能です。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品金属板 3枚 材質ABS、シリコン ブラック 質量(g)約30 対応機種MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約63×:約42×:約76
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トランセンドSD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1
エコ商品
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。 ※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。 RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。 小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35") 質量(g)18(0.63oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A 動作電圧(V)5 カードスロットSD/microSD
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。
ブラック
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値) アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。ほぼクレジットカードと同じサイズのコンパクトデザインでで手軽に持ち運べ、背面にもラバー足がつくことで取扱しやすい設計です。
付属品TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeAケーブル(各30cm) 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×10 コネクタUSB3.2 Type-C/Type-A スロット1 × CFexpress Type B インターフェイスUSB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm) 質量(g)約110 電源ホットプラグ対応バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45 コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル 質量(g)約110 電源ホットプラグ対応バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45 コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質表装/ポリエステル、ウレタン ブラック 特性衝撃吸収
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460 ブラック/スペースグレー 高さ(mm)15 対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~82 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)61 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)最大30 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ MTBF(時間)372518 変換タイプメス - オス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書 材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材 ブラック サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm) 質量(g)約120 動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。) ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です) スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード 収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15 SDカード3 USBUSB 3.0/USB2.0 microSDカード15
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

サンワダイレクトPCインナーケース
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトカードリーダー
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0 対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ インターフェースUSB3.1 Gen1 対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash スロットmicroSDスロット×1 供給電流(A)5V2.4A(最大)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
エコ商品
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。 付属品ショルダーストラップ 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 特性耐衝撃、防水、防塵
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10H。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…
クリア 質量(g)9 サイズ(inch)約6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.71 対応機種iPhone 16 Pro 特性のぞき見防止/画面保護強化ガラス/光沢
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10H。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…
クリア 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71 対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro 特性のぞき見防止/画面保護強化ガラス/光沢
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オプトエレクトロニクス0PLー6845S
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 。白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 。OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。 仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上 筐体色:白 質量(g)約75(ケーブルを除く) 外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm) 保存温度(℃)-30~60 光源読み取り光源:赤色 速度画像取得速度:100scan/sec 読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 保証期間5年間保証 ブザー音鳴動周波数可変設定可能 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39) LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示 動作温度(℃)-5~50 レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃) 強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin 消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB) 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20 読取方式往復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)4.5~6.5 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bit CISC
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

オプトエレクトロニクスL-46R
1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
用途圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」 。新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。 。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。 仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上 筐体色:白 質量(g)約111(ケーブルを除く) 角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20 外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm) 保存温度(℃)-30~60 光源読み取り光源:赤色半導体 速度画像取得:100scan/sec 読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 保証期間5年間保証 ブザー音鳴動周波数可変設定可能 視野角48±5度 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39) LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示 動作温度(℃)-5~50 レーザー波長(nm)645~664(25℃) 強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin 消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB) 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取方式復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様 静電気耐力(kV)破壊無:15 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bit CISC
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

L-46X/L-46R用 USBインターフェース用交換ケーブル 2mケーブル(白)
用途USBインターフェース用交換ケーブル (USB / 白色 / 2.0m) 筐体色:白 質量(g)約70 外形寸法2m インターフェイスUSB
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷

・ケースに干渉しない安心サイズ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10H。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
クリア 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71 対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro 特性のぞき見防止/ブルーライトカット/ガラス/気泡レス/耐衝撃/飛散防止/防汚加工/ラウンドエッジ/光沢
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)
セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1 寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む) 転送速度(Mbps)312 適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)