世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86
高さ(mm)54
厚さ(mm)5
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様スケール付き(取引・証明外)
材質アクリル樹脂
測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23
厚さ(mm)6
高さ(mm)54
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)86
感度(mm/m)1.00=0.0573°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取付枠の垂直だしに便利!
1連から3連までけがきが出来る!
強力マグネット搭載!
薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5
精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)51×95
厚さ(mm)15
質量(g)95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。
強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。
指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。
穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。
穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。
水平・垂直が簡単に測れる。
マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴
寸法(mm)95×51×6
質量(g)30
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
寸法(mm)173×90×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ポケットにスッポリ入るコンパクト設計(クリップ付)
蓄光プレート付で暗い場所での作業も安心
V溝加工により、パイプなどの計測も可能
衝撃に強いABS樹脂
色ブルー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)51×6×95
質量(g)33
関連資料(0.54MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95
質量(g)56
タイプ水平/垂直
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13
感度(mm/m)0.5=0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
寸法(mm)18×47×130mm
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付
材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。
振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
その他【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形)
セット内容本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、CFカード(128MB)、取扱説明書、単2電池×4本
質量(kg)約1(電池含む)
適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×175×56
測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
記録方式メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)、オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応
周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80
リニアリティレンジ(dB)70
レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)
インターフェースシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
測定機能振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
測定レベル範囲(dB)【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)
サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
型式承認番号第W031号
使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
サービス分類レンタル
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)50
厚さ(mm)22
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
超軽量
持ち運びに便利
視認性バツグン
吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19
精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
感度(mm/m)0.5=0.0286
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)39
材質(気泡管)アクリル
材質(液体)石油系液
マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。
マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。
日本製。
寸法(mm)85
精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内
色ブラック
気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
読み札に書かれた”言葉の意味”を聞いて、対応する言葉の取り札を素早く取るカルタゲーム。小学館の国語辞典をベースに、語彙力・理解力が自然と身につきます。初級~発展、自作カードまでレベル調整も自在。子どもから大人まで、学びながら盛り上がれる知育ボードゲームです。カードは「初級」「上級」「発展」「自作」の4種類に分かれており、年齢や語彙レベルに応じて遊び方を調整できます。
仕様プレイ人数:3~10人、プレイ時間:約15分
セット内容取り札カード、読み札カード、説明書、自作用白紙カード(30枚)
適合年齢(歳)5以上
1個
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
等価騒音レベル測定可能
音圧レベル測定可能
SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-13
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。
振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
その他【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形)
セット内容本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、取扱説明書、単2電池×4本
質量(kg)約1(電池含む)
適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×175×56
測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
記録方式内部メモリへのデータ保存が可能
周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80
リニアリティレンジ(dB)70
レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)
インターフェースシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
測定機能振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
測定レベル範囲(dB)【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)
サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
型式承認番号第W031号
使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
サービス分類レンタル
プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
1個
¥819,800
税込¥901,780
9日以内出荷
プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。
最大出力レベル=+18dBu
bit長:24bit
コネクター:D-sub25ピンx1(平衝)
最大出力レベル(+18dBu)は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更できます
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-59
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
リズム表現が楽しく身につくカードゲーム
レベル分けされた40枚の「リズムカード」
『手拍子で』『タンブリンで』など演奏方法が書かれた「演奏カード」「楽器カード」
テンポ(速度)と表現方法(強弱記号)の「表現カード」
3種類のカードを組み合わせて正しく演奏できたらリズミー!(正解)
もうひといきの時はナイストライ!
演奏者以外はテンポを決める手拍子で参加&ジャッジ
色とりどりのカードでワイワイ楽しい
楽器がなくてもできますが…楽器を使えば楽しさ倍増!
使い方を工夫して難易度を変えることが可能
音楽のリズム、記号が楽しく学べて表現できます
音楽の授業・音楽教室・リトミック・ご家庭・パーティなどでお使いください
仕様●材質:紙●セット内容:表現カード(20枚)、リズムカード(レベル1/20枚 レベル2/20枚)、演奏カード(20枚 +楽器カード 10枚)、リズミー/ナイストライカード(6枚)、おねがいカード(6枚)、無地カード(8枚)、遊び方ガイド(1枚)●寸法:個箱W160×D115×H30mm、カード W74×H105mm●重量:300g●備考:対象年齢:7歳~、プレイ人数:2~6人、プレイ時間:20分~
アズワン品番67-4744-67
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
質量(kg)5.5
容量(L)(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WD-V3
寸法(mm)54×54×16
インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C
内蔵RAM【PS】8MB
メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ICカードリーダ。認証サーバ不要でICカードの情報を読み込む内蔵型の装置。FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
質量(kg)約0.1
シリーズMultiWriter
商品タイププリンター
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。ほぼクレジットカードと同じサイズのコンパクトデザインでで手軽に持ち運べ、背面にもラバー足がつくことで取扱しやすい設計です。
付属品TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeAケーブル(各30cm)
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×10
コネクタUSB3.2 Type-C/Type-A
スロット1 × CFexpress Type B
インターフェイスUSB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。
仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組
セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1(電池含む)
適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175
測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80
機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能
リニアリティレンジ(dB)70
レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)
測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下
サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
インターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)
振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
インクジェットプリンタ専用かつ光沢のある名刺カードなので、写真中心で小さい文字など精細な印刷にオススメです。両面印刷可能です。※裏面はつやなしマットタイプ(普通紙レベル)です。0.23mmの信頼性のある厚手タイプです。ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カードです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
厚さ(mm)0.23
色白
紙質光沢
印刷両面印刷
紙厚(mm)0.23
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)190
面付10面付
カット名称マイクロミシンカット
入数10シート(100カード分)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ専用
薄手でお買い得なDVD・CDプラケース用インデックスカードです。手書きもインクジェットプリンタで印刷もできる、お手軽なつやなしマットタイプです。 ※普通紙レベルなので、インクジェットプリンタでの写真画像の忠実な再現には適しません。 ペンや鉛筆などで書き込みや、メモがしやすい罫線入りタイプです。かさばらない薄手の上質紙です。
厚さ(mm)0.11
寸法(mm)120×120
用紙厚(g/m2)104.7
素材マット
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり
容量2GB
シリーズIndustrial Grade
温度範囲(℃)-40~85
フォーマット形式SD
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1 U1
NandタイプSLC
SDカードSDカード
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
薄手でお買い得なDVD・CDプラケース用インデックスカードです。手書きもインクジェットプリンタで印刷もできる、お手軽なつやなしマットタイプです。 ※普通紙レベルなので、インクジェットプリンタでの写真画像の忠実な再現には適しません。 ペンや鉛筆で両面に自由に書き込みやメモ書きができる白紙タイプです。かさばらない薄手の上質紙です。
厚さ(mm)0.11
寸法(mm)120×120
用紙厚(g/m2)104.7
素材マット
関連キーワード
1
2
3
次へ