20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET 寸法(mm)55×90 測定範囲(mm)0.05~3.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質ステンレス 本体寸法(mm)110×55×0.3 目盛精度(mm)±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。
用途壁面や基礎等のひび割れ測定 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2 材質ポリエステル トラスコ品番828-8347
1枚
599 税込659
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 質量(g)4 目盛精度(mm)±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)260(23.5cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175 タイプサークルゲージ 目盛(mm)Φ1.10~2.14 精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm)0.006~0.008 アズワン品番2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)70×120 タイプ黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm)0.10~2.20 目盛精度(mm)±0.02 マイゾックスコード82801
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)425±10(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準質量(g/片足)約400(26.0cm) 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

EVAのクッション性が衝撃を緩和して足の疲労蓄積を和らげます。 アッパーメッシュの通気性が足ムレを軽減させてくれます。 屈曲性に優れたソールを採用。足元を軽快に見せるスポーツカラー。
足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)320 機能クッション性、通気性、屈曲性 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用 適合本体No.1983用 タイプNo.7
1枚
899 税込989
当日出荷

形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)340(25.0cm) 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント方式 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)約315(25.0cm) 機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 機能軽量、通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様図形記載面:フィルム下面 種別線幅ゲージ 材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175t 質量(g)3 精度図形:±0.004以内 線幅(mm)0.006~0.008 単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

甲高な方にお勧め。
用途軽作業全般 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)