コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。
材質軟質再生オレフィン
タイプソフト
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5
材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
トラスコ品番136-4785
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)8
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
溶着タイプ
トラスコ品番135-3097
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)11.5
タイプ溶着
外形寸法(横×縦)(mm)135×75
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。
各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1(剥離紙含む厚さ/0.258)
質量(g)1.8(剥離紙含む)1.2(剥離紙含まず)
内寸法(mm)91×61
外寸法(mm)100×72
1パック(20枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
仕様中紙付
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製
仕様(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)0.3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
種別SKCA10TM
外寸(mm)96×106×10
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様約1.2mm厚までのカードをご使用いただけます。、ワイヤーラック棚にもご利用いただけます。
素材透明PET0.8mm厚
材質ポリプロピレン
材質(テープ)不織布テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。
用途粘着質の内容物収納
仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有
トラスコ品番152-3566
種別SK-20E-TM
材質PP
質量(g)1220
有効内寸(mm)367×267×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)
適合カード差し両短辺79型
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
適合フタサンボックス#20Eフタ
有効内寸法・奥行(mm)267
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)367
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)
ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能
適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)
適合メーカースズキ
定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
関連キーワード