スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用方法1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です)
厚さ(mm)4.2
材質(カバー)AS樹脂
材質(ベース)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
取付4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型
有効内寸(mm)568×338×298
外寸(mm)600×370×316
内寸(mm)570×340×306
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)65
適合カード差しカード差し5型/カード差し52-2型/カード差し74型/カード差し94型/カード差し97型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.42
適合フタオリコンEP45B、60B、90Bフタ
嵌合商品オリコンEP90B
関連キーワード