21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合(取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g)約250 耐荷重(kg)1以下 対応寸法(mm)高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g)約120 耐荷重(g)500以下 対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 前後左右上下に調整できる基台。 ポータブルナビゲーション・液晶TV等を前後左右上下と見やすい位置にセットできるマルチ調整タイプ。 伸縮ステーは前後に約32mmの調整ストローク。 取り付けが安定する背面ベース付き。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)500以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g)235 タイプカーTVスタンド メーカー汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
689 税込758
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
799 税込879
当日出荷

ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。 ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。 コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまで ブラック・シルバー 取付方式吸盤貼り付け
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ) 外径(mm)68 内径(mm)28 適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969 税込1,066
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)。取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12] 構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他 適合メーカー日産
1個
6,337 税込6,971
9日以内出荷