39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ 適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D 全長(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Pioneer(パイオニア)USB接続ケーブル
コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。 付属品ショート防止キャップ
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


楽ナビで「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」を有線接続するために必要なケーブルです。またUSBやiPhone/iPad用USBケーブルが接続可能なケーブルです(USB Type-A/ケーブル長1m)。
ケーブル長(m)1 USBType-A
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
仕様金メッキ採用 長さ(cm)13 材質(ケース)ABS樹脂 HDMI規格1.4a 入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応 材質ABS樹脂/PVC樹脂 ブラック 質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB電源 5V 1A ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m 入力端子HDMIタイプAメス USBポートUSB出力専用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A)(最大出力)4.8 適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 260極 1セット 250個入
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347 アズワン品番65-7712-82
1セット(250個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式 質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5 m●SN比:(IHF-A network)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power Class2)●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5 A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real 8bit)●高調波歪率:0.009%(1 kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式、保証書 質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書 質量(kg)1.6 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)1.6 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz) 付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式 質量(kg)本体部:2.7 外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm] 出力最大+18dBm 適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 最大出力(W)50×4 方式TFTアクティブマトリクス方式 画面サイズ9V型HD 画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] バックライトLED光源 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth4.2 最大消費電流(A)10 ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz) USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。5スマートフォンとBluetooth接続で使える!。6Wi-Fi環境がなくても使用できる!。7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる 質量(g)90 消費電流(A)2(MAX) メモリー4GB OSAndroid12 入力電源(V)5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60 ストレージ64GB GPS内蔵
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPキャスト
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。スマートフォンとBluetooth接続で使える!。Wi-Fi環境がなくても使用できる!。バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる ブラック・ゴールド 質量(g)75 メモリー4GB OSAndroid12 入力電源(V)5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60 ストレージ64GB GPS内蔵
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂 質量(g)80 電源USB 5V1A ケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26 対応著作権保:HDCP対応 電力(V/A)USB許容:5/3 USBポート給電&通信 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂 質量(g)80 電源USB 5V1A ケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26 対応著作権保護:HDCP対応 入力端子HDMIタイプAメス 電力(V/A)USB許容:5/3 USBポート給電&通信 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

慶洋エンジニアリングAPPCAST
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C) ブラック・ゴールド 電源5(USB Type-C) 本体質量(g)約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60 メモリー4GB 使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉) 適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車 OSAndroid12 無線2.4GHz/5GHz Bluetooth5 ストレージ64GB GPS内蔵 SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPCAST
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ) 電源5(USB Type-C) 本体質量(g)約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60 メモリー4GB 使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz) 適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車 OSAndroid12 無線2.4GHz/5GHz Bluetooth5 HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P) ストレージ64GB GPS内蔵 SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷


。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)(コード含む)約68 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50~4000 BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠 音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 対応コーデックSBC 最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷