「カーナビhdd」の検索結果
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型
横幅(mm)本体106
縦幅(mm)本体19
本体寸法(mm)奥行106
年式2018
音声告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)0.285
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)。【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶
仕様●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書
サイズ7インチ
質量(g)285
スピーカー(内蔵)モノラル(1.5W×1)
動作温度(℃)0~60
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
取扱説明書(5.59MB) (5.59MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)184×13.5×114
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
7V型スタンダードモデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8
最大出力(W)45 × 4
表示方式透過型カラーフィルター方式
定格出力(W)18 × 4
電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×188 (取付奥行寸法 160)
消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)
接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)
動作温度(℃)-10 ~ +60
画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)
スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)
パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)
画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175
映像入力RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)220
タイプカーTVスタンド
耐荷重(kg)1
メーカー汎用
組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
7V型スタンダードモデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8
最大出力(W)45 × 4
表示方式透過型カラーフィルター方式
定格出力(W)18 × 4
電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×104×175 (取付奥行寸法 156)
消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)
接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)
動作温度(℃)-10 ~ +60
画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)
スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)
パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)
画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175
映像入力RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
種別自動車関連
文字のぼり カーナビ取付 多機能・高機能ぞくぞく登場
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
TVチューナー無しの為、受信料不要!社用車好適品!。2025年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
セット内容ナビ本体、DCアダプター(USB Type-C)、デバイスホルダー、車載用吸盤スタンド、日本語取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)(約)282
消費電力(W)1.5
電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×110×25
充電時間約4時間
公称稼動時間(時間)1
画面サイズ7インチ
カードスロット【microSD】1スロット(メディア用)対応:8~32GB class10
1台
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる。1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能。パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書
適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)
質量(kg)0.325
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou
付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2
形式測位:3D/DGPS
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
表面処理グレア処理
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
電源電圧(V)14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33
ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz
対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV
駆動方式TFTアクティブマトリクス
外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)
画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)
画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)
バックライトLED光源(カスタム)
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T
最大消費電流(A)15
Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)
TVチューナーフルセグ
対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
エンプレイス ポータブルナビ 2015、16年モデル専用ACアダプター。
用途DT-Y308、DT-M706、DNK-76F、DT-Y716、DT-Y516、DT-Y306、DNC-757A、DNC-557A、DNK-7757、DNK-7647J、DT-J760、DNK-7636Jに。
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)30×70×90
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)50×4ch/4Ω
取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)
定格出力(W)22×4
最大消費電流(A)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou
付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
質量(kg)本体部:2.6
形式測位:3D/DGPS
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
表面処理グレア処理
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
電源電圧(V)14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33
ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz
対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV
駆動方式TFTアクティブマトリクス
外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)
画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)
画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)
バックライトLED光源(カスタム)
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T
最大消費電流(A)15
Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)
TVチューナーフルセグ
対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
2025年最新版オープンストリートマップ搭載7インチタッチパネル/ワンセグ受信対応ポータブルナビゲーションシステムです。みちびき(QZSS)対応モデル、豊富な電話番号検索(法人のみ約420万件)でビジネスにもドライブにも便利にご使用いただけます。ワンセグ放送視聴可能、メディアプレーヤーソフトを搭載し、動画/静止画/音楽を楽しむことも可能です。
質量(g)約285
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×110×16
対応みちびき対応、収録地図データ:8GBオープンストリートマップ2025春ver
電源電圧(V)本体:DC5、DC電源ケーブル:DC5出力(マイナスアース車専用)
解像度800×480px
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー600 (充電50分/連続駆動30分)
適合バッテリー12-24V
音声出力モノラルスピーカー1W/ステレオイヤホンジャック
GPS4800bps/誤差:約10m/受信部:周波数 1575.42MHZ(C/A CODE)
カードスロットmicroSD(最大8GB対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS
待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0
USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)
LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)