クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)305×225×145
質量(kg)1.1
色シルバー
定格電圧(V)24
コード長さ(m)3
消費電流(A)強:0.7/弱:0.6
ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)320
取付方式クリップ
奥行(mm)185
消費電力(W)弱:1.2、強:30
コード長さ(m)2
本体質量(g)950
ヒューズ管:5A
入力電源12(DC V)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ
材質ABS
色ブラック
定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130
関連資料(2.9MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ
定格DC24V/約1.3A
コード長さ(m)3
サイズ(inch)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185
機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整
関連資料(2.67MB)
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS
寸法(mm)250×124×105
質量(g)400
電圧(V)5
消費電力(W)10
適合車種DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
排気/吸気いずれか一方の設置となります。コンパクトなスペースに最適となっております。
用途キャンピングカー用ファン
寸法(mm)Φ130×(厚さD)46
ファンスピード2段切り替え(低速/高速)
排気量(1分あたり) High:1
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。天然素材ならではの肌触り。竹特有の消臭・静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
質量(g)35
横幅(mm)220
縦幅(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。
大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145
色(羽根)クリアグレー
高さ(mm)176
奥行(mm)315
色(本体)ホワイト
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
角度調節上下90°
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。
強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。
安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。
大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。
電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315
色ホワイト/ブラック
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(mm)約1450
保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)DC21~30
高電圧カット(V)30±1
低電圧カット(V)18.5±1
待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
材質アルミニウム(アルマイト加工)
色ブラック
質量(g)600
定格出力(W)150
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調作業服 05590×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
関連キーワード