106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガレージミラーの取り付けに ブロック用、ポール用 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具 エスコ品番EA724ZT-120 材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200 質量(kg)1.3 取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HK-1 はさみ込み取付金具 日本緑十字社 動画あり
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S 材質スチール、ユニクロメッキ 質量(g)294 取付幅(mm)45~170(スライド式) 日本緑十字社品番276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
1組
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポール専用金具 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定 スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定 直径15mm~60mmのポールに使用可能 1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能
用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる 適合ポール外径(Φmm)15~60 適合支柱(1辺)15~50mm 適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用 セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個 材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
1セット
899 税込989
当日出荷

ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具 材質スチール 寸法L(mm)250 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 適合ポール径(Φmm)34~50.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。 仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整 材質 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上メッキ仕上 取付板厚(mm)~13
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型 適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ) 関連資料製品寸法図面(0.06MB) 材質(本体・枠)PP
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

屋内/屋外 = インドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。 付属品取り付けバンド2本付 セット内容取り付けバンド×2本 材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)電柱:130×390
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)【電柱】130×390
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 軟鋼。。道路反射鏡壁面取り付けブラケット. 亜鉛めっき軟鋼
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート) 寸法(mm)(挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm)90~180 ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
1枚ほか
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用 セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本 材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤 サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm 本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様ブロックはさみ込み専用金具 材質スチール(ユニクロメッ) 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm)80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

両面テープで貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる。 凸凹が2mm以下の壁面・塀への取り付け。
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個・六角ボルト:2本 サイズ90×50mm 厚さ9.2mm(両面テープ厚さ含む) テープ厚さ(mm)2
1個
499 税込549
4日以内出荷

ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付 材質ステンレス 幅(mm)20
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
用途ミラー部品 材質ステンレス 範囲(mm)【有効】Φ25~60
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

トーグ安全工業天井用取付金具
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ天井用取付金具 支柱(mm)800 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナック・ケイ・エス電柱取付金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーを門柱に取り付けるための金具です。
用途ミラーオプション 材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 長さ(mm)500 ベース寸法(mm)120×120
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション 材質ステンレス 適合径(Φmm)Φ60~Φ350
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
用途ミラー部品 角度調節自在
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
用途ミラー部品 付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット) 材質ステンレス 寸法(mm)95×80×t2.0
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ壁掛用金具 支柱(mm)220 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

門柱専用の取付金具です。ミラーをかんたんに門柱・天井などに取り付けるときに適しています。取付け部品は付属しています。
用途ミラー部品 付属品ネジ・樹脂プラグ付 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション 材質ステンレス 長さ(mm)300 径(Φmm)34 取付可能幅(mm)80~215まで
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。
用途ミラー部品 付属品石こうボード用アンカー付 材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)170 径(Φmm)【ベース部】Φ90
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-62 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付幅(mm)45~170 曲率半径1000R
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷