オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質鋼管
表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装
色オレンジ
直径(Φmm)76.3
肉厚t(mm)3.2
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。
材質鋼管
色オレンジ
表面処理静電粉体塗装
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保
型式丸型
付属品600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
材質スチール ※ミラー別売
寸法(mm)34Φ×2200
質量(kg)4.5
日本緑十字社品番276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合Φ130mm~Φ390mm
支柱(mm)Φ76.3×340
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トラスコ品番473-9302
材質スチール
質量(kg)2.29
径(Φmm)38
長さ(m)2.2
取付金具(適合)GMP-60
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×700
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
仕様固定式
形状両側フック付
材質/仕上スチール/焼付塗装
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式丸型
材質ステンレス
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
材質鉄(白塗装)
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ二面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)メタクリル樹脂
材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面FRP
鏡面寸法(mm)3
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×340
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途注意喚起に。
材質アルミ
適合径(Φmm)7.63
【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
。。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
タイプ二面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型
タイプ二面鏡、Hタイプ
板厚(mm)0.9
材質(ミラー)ステンレス
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式丸型
タイプ二面鏡、Kタイプ
材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
材質(ミラー)ステンレス
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP
仕上真空蒸着
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム
仕上真空蒸着
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保・交差点での視界確保
型式二面鏡
幅(mm)600
高さ(mm)600
像の大きさ(曲面R)1500
形状丸型
鏡面寸法(mm)600
支柱径(Φmm)76.3
支柱の高さ(mm)32
材質(鏡板)ステンレス
規格道路反射鏡協会認定品
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149
アズワン品番67-5601-81
1セット
¥80,300
税込¥88,330
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150
アズワン品番67-5601-82
1セット
¥160,000
税込¥176,000
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ