適合径(Φmm)76.3
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)
トラスコ品番815-1551
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)400×150
文字内容↑注意
質量(g)400
日本緑十字社品番277620
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口
材質アクリル
耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。
キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。
コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(Φ×奥行D)(cm)26×4.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式丸型
材質アクリル
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途注意喚起に。
材質アルミ
適合径(Φmm)7.63
カーブミラーのポールに貼るステッカーです。カーブミラー用ステッカー
材質塩ビ
取付ステッカー
商品番号176-7290
縦(mm)400
横(mm)150
表示内容注意
アズワン品番64-6575-85
1枚
¥489
税込¥538
5日以内出荷
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質アクリル
種類1面鏡
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質本体:カラー鋼板、ミラー:アルミ複合板
文字内容服装の確認を!!保護具の完全着用
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400、ミラー:横300×縦900
1枚
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
用途頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZX-15
材質鏡面:ガラス、フレーム:鉄
寸法(mm)185×105
質量(g)約290
曲率半径400R
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状丸
厚さ(mm)(ミラー)約2
質量(kg)約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)450
下穴ドリル寸法M12
取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書(4.0MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)554(参考値)
下穴深さ(mm)80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質アクリル
厚さ(mm)2
見通しの悪い場所におすすめです。
移動可能なカーブミラーサイン。
材質ポリエチレン樹脂、ミラー、アクリル
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1100×380
関連キーワード