129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型 材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 タイプ一面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
1式
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式角型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式角型 仕様壁・ポール用金具付、フード付 材質(鏡)ステンレス 枠の色 適合ポール径(Φmm)34~50.8
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-27 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 グレー 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型 タイプ二面鏡、Hタイプ 板厚(mm)0.9 材質(ミラー)ステンレス
1式
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-7 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
1組
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-26 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 グレー 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に 仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約30m~50m
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
1組
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 材質アクリル
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-6 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径3000R
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP 仕上真空蒸着
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール 仕上研磨
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型 タイプ二面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
1式
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 材質ステンレス
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質ステンレス 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
1組
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
1組
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型 仕様表面ハードコート処理、室内専用 付属品両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-6 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム フード:橙、取付枠:橙 材質(ミラー)メタクリル樹脂 材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ 締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト 裏面FRP 鏡面寸法(mm)3
1面
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約10m~20m
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量) 室内専用のビス止めタイプです。
用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。 型式角型 材質/仕上ポリカーボネイト
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに 形状角型
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面は硬質PC材で割れにくい。180度可視できます。
用途T字路の安全確保に力を発揮。衝突防止最適です。 材質(鏡面)ポリカーボネート サイズ(mm)600×400
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430 仕上研磨
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー 材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 形状角形 型式角型 加工鏡面飛散防止加工 金具取付金具付き
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)370×550 質量(kg)1.8 枠の色グレー ミラー形状角型 アームフレキアーム 曲面R(mm)1000
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)300×450 質量(kg)1.3 枠の色グレー ミラー形状角型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。 軽量で、有効視野がワイド 角度調整が自由でラクラク
付属品取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm) エスコ品番EA724ZS-2 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

強化ガラス製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約80%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。 耐汚染性に優れます。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式丸型 材質強化ガラス
1枚
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷