適合Φ130mm~Φ390mm
支柱(mm)Φ76.3×340
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×340
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
仕様ポール専用金具
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番EA724ZT-120
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)1.3
取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具
材質スチール
寸法L(mm)250
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合ポール径(Φmm)34~50.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途ガレージミラーの取り付けに
ブロック用、ポール用
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保
型式丸型
仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品
付属品電柱添架金具×1
形式二面鏡
材質(ミラー)ステンレス
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質ステンレス(SUS304)
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型
適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ)
関連資料製品寸法図面(0.06MB)
材質(本体・枠)PP
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕様ポールに取付可能・締金具付(ポール径27mmΦ~100mmΦ)
材質ガラス(フードなし)
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)メタクリル樹脂
材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面FRP
鏡面寸法(mm)3
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×700
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トラスコ品番106-9401
材質スチール
寸法(mm)200角
質量(kg)3
日本緑十字社品番277600
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
屋内/屋外 = インドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。
仕様構内設置用
トラスコ品番678-3355
セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1
幅(mm)300
材質/仕上ミラー:アクリル
取付ポール取付、壁面取付
高さ(mm)300
質量(g)270
1セット(1セット)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 軟鋼。。道路反射鏡壁面取り付けブラケット. 亜鉛めっき軟鋼
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)
トラスコ品番815-1551
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)400×150
文字内容↑注意
質量(g)400
日本緑十字社品番277620
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ二面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
タイプ二面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型
タイプ二面鏡、Hタイプ
板厚(mm)0.9
材質(ミラー)ステンレス
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式丸型
タイプ二面鏡、Kタイプ
材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
材質(ミラー)ステンレス
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
付属品壁面取付金具
【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ