13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ 材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm)約80×90×245 質量(g)約120 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

適合用途洗車 寸法(mm)390×30×75 タイプ通水不可 材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PP先割繊維使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
適合用途洗車 材質柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン 幅(mm)85 全長(mm)410 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約163 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)メキシカンファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
679 税込747
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm)55 全長(mm)480 材質(本体)PE 質量(g)140 種類柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm)15 毛丈(mm)55 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)17×150 適合用途洗車
1本
389 税込428
当日出荷