用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。
その他防炎適合品
材質裏面:PVC
厚さ(mm)6
混率(%)表地:ポリプロピレン100
寸法(cm)50×50
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
深みのある多色使いのランダムストライプです。
寸法(cm)50×50
材質ナイロン(原着)100%
質量(kg/m2)4.3
パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ
密度G1/10 S47/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2160003
制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6.5(±0.5)
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2140329
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6.5(±0.5)
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他ケース売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。
材質(パイル)ナイロン 100%
材質(裏)PVC
サイズ(cm)50×50
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
厚さ(mm)6.5
パイル密度1/10G
制電性(KV)1以下
加工防汚加工
防炎性能試験番号E2210080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)約25×25
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2180202
パイル密度1/10G×10.6ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.7
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210129
パイル密度1/10G×9.3ST
全厚(mm)7.5
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)
密度1/10G
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2120045
全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)
組成ポリプロピレン(原着)100%
芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:12.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210130
パイル密度1/10G×9.3ST
全厚(mm)7.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO090060
パイル密度1/10G×10.3ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.6
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4.8、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210126
パイル密度1/10G×9.5ST
全厚(mm)7.3
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
水が滴り、飛び散るさまをリズミカルなパターンで立体的に演出。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
寸法(mm)500×500
機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)HIGH3.5/LOW2.5
パイル密度ステッチ数値:11.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:11.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
ブランケットの持つ暖かさや快適さをカーペットとして表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.8
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.8/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
寸法(mm)500×500
機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
クラシカルで上質な雰囲気の杉綾織りにランダム感をプラス。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:12.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:10..0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
寸法(mm)500×500
機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:12.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.7/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:12.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:11.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H4.5、L3
材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%
防炎性能試験番号E2210208
パイル密度1/10G×11.3ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)49
全厚(mm)6.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ