こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2140329
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6.5(±0.5)
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質ポリプロピレン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
耐薬品性塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。
防炎性能試験番号EO 910056
耐候性日光による色あせがしにくい特性があります。
全厚(mm)6.5
面積(m2)4/箱
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)
密度1/10G
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2120045
全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)
組成ポリプロピレン(原着)100%
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
立体的で深い色調のソリッドカラー。
様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。
材質パイル:BCFナイロン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス繊維布
寸法(mm)500×500
質量(kg)22.5
密度1/10ゲージ 10.5ステッチ
防炎性能試験番号EO080033
全厚(mm)8
人体帯電圧(kV)1以下
軽量でクッション性があり、環境に配慮した非塩ビ商品です。
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン100%
パイル長(mm)5/3(±0.5)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)10(±0.5)
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。
その他防炎適合品
材質裏面:PVC
厚さ(mm)6
混率(%)表地:ポリプロピレン100
寸法(cm)50×50
広大な大地の起伏を表現した商品です。
寸法(cm)61×61
材質原着ナイロン100%
形状カット&ループ
パイル長(mm)H:5.2、L:4.6
パイル密度1/10G×8ST
全厚(mm)7.6
深みのある多色使いのランダムストライプです。
寸法(cm)50×50
材質ナイロン(原着)100%
質量(kg/m2)4.3
パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ
密度G1/10 S47/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2160003
制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6.5(±0.5)
メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号E2140057
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8900
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ16
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性・防音効果に優れています。
材質表面/PP、裏面/特殊PVC
寸法(mm)500×500×6
色グリーン
アズワン品番4-2165-05
1袋(1枚)
¥879
税込¥967
10日以内出荷
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる
厚さ(mm)8
寸法(mm)400×400
シリーズNP
バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2230018
~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
仕様F☆☆☆☆認定番号:原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×7.5
JIS規格JIS第一種適合品
防炎性能試験番号E1190203
デザインストライプ・ボーダー
ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」感を表現した商品です。
寸法(cm)50×50
材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状カット&ループ
パイル長(mm)H:6.5、L:3
パイル密度1/10G×10.8ST
全厚(mm)9.2
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質ポリプロピレン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
耐薬品性塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。
防炎性能試験番号EO 910056
耐候性日光による色あせがしにくい特性があります。
全厚(mm)6.5
面積(m2)4/箱
裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。
用途事務所、休憩所などに。
長さ(mm)400
幅(mm)400
厚さ(mm)6
材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン
質量(g)600
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。
フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 104 019
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット
寸法(mm)500×500
高さ(mm)6.5
防炎性能試験番号E1180280
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
高さ(mm)6.5
防炎性能試験番号E1180233
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のポリプロピレン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
高さ(mm)6
防炎性能試験番号E1180265
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。多彩なカラーバリエーションとさざ波のような凹凸状の質感が特徴のタイルカーペット
材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
高さ(mm)6.5
防炎性能試験番号E1180234
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)約25×25
撥水加工を施していますおくだけで取り付け、取り外し簡単スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけますマットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレませんハサミで手軽にカットできます薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます床暖房に対応していますカテキン入りでアンモニア消臭効果があります
外形寸法(cm)約30×30
形状レベルループパイル
規格防炎性:EN060074
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
形状レベルループパイル
規格防炎性:EO920239
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2210345
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状レベルループパイル
規格防炎性:EO960244
寸法(cm)50×50
機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状レベルループパイル
規格防炎性:E2220050
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220034
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220052
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.8~2.5 (総厚7.1)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2210347
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220039
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.0~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/8G
関連キーワード
1
2
次へ