形状ループ
寸法(cm)25×100
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210131
パイル密度1/10G×10.5ST
全厚(mm)6.2
材質ナイロン
寸法(mm)250×1000
エコマーク認定認定
機能静電、防汚、防炎
パイル長(mm)6.0/3.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
全厚(mm)8.5
エコマーク認定番号12123009
再生材使用使用
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質リサイクル原着ナイロン100%
形状ループ
寸法(cm)25×100
パイル長(mm)H5.5×L3
防炎性能試験番号E2210169
パイル密度1/10G×13.6ST
グリーン購入法適合
全厚(mm)8.2
形状カット&ループパイル
規格防炎性:E2220031
寸法(cm)25×100
機能SG/SH/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)7.0~2.5 (総厚9.5)
材質(パイル)原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
モロッコの伝統的な織物をモチーフに、現代的にアレンジしました。リビングのようなリラックスできる空間を演出します。
タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号E2120040
寸法(mm)250×1000
シリーズGX-9700V
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7.5
繊細な水面のきらめきから着想し、糸の質感や発色にこだわり高級感を演出。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)250×1000
パイル長(mm)H5~L3
密度1/10ゲージ 11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)8
石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)17.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.14MB)
全厚(mm)9.3 (H8~L3 テクスチャードループパイル)
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220036
寸法(cm)25×100
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2180434
寸法(cm)25×100
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています
材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)250×1000
色ブラウン
高さ(mm)7.9
防炎性能試験番号E1180259
1箱(16枚)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.1/ケース
品種タイルカーペット
密度1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.56MB)
全厚(mm)8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
空間と調和する絣(かすり)調のデザイン。 3つの品番を組み合わせることで 緩やかなグラデーションに仕上がります。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)15.7/ケース
品種タイルカーペット
密度1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.64MB)
全厚(mm)8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.59MB)
全厚(mm)8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連キーワード