カテゴリ

  • 建材・エクステリア(19)
    • カーペット・フロア(17)
    • 床・階段関連部材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「カーペット押さえ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地ヘラ 仁作地ヘラ仁作
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌日出荷
用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装刃厚(mm)0.5
カーペットスプレッダー(くし目型) エスコカーペットスプレッダー(くし目型)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。材質ステンレス形状角溝厚さ(mm)ブレード:0.9全長(mm)130質量(g)177刃幅(mm)240
貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET)ZERO
13,980税込15,378
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム透明耐熱温度(℃)60
アルミ穴付ジュータン押え 光モールアルミ穴付ジュータン押え光モール(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)4上部穴径(Φmm)7全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフLオートロック SK11カッターナイフLオートロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
カーペットオンカーペット固定シート ニトムズカーペットオンカーペット固定シートニトムズ(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4枚)
当日出荷
重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
アルミじゅうたん押さえ アルインコアルミじゅうたん押さえアルインコ
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
じゅうたん、カーペットの端を押さえきれいに仕上げます。他、床材やタイルの仕上もきれいに出来ます。
材質S6063S幅(mm)36仕様木目
アルミじゅうたん押えコーナーカバー入隅 アルインコアルミじゅうたん押えコーナーカバー入隅アルインコ
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
アルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅 アルインコアルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅アルインコ
619税込681
1個
当日出荷
じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
アルミノンスリップ穴付 光モールアルミノンスリップ穴付光モール
859税込945
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー厚さ(mm)2.3幅(mm)38穴径(Φmm)4上部穴径(Φmm)9材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ジュータン押え 光ジュータン押え(1件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)3×36
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P) 広島ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)広島
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
スリーエース(U.PAT) 広島スリーエース(U.PAT)広島
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
硬質塩ビじゅうたん押え ハイロジック硬質塩ビじゅうたん押えハイロジック(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)2000材質硬質塩ビ
ステンレスへの字コーナー押え ハイロジックステンレスへの字コーナー押えハイロジック(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
材質ステンレス
ステンレスじゅうたん押え ハイロジックステンレスじゅうたん押えハイロジック
10,980税込12,078
1セット(5本)
4日以内出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)2000材質ステンレス
アルミへの字コーナー押え ハイロジックアルミへの字コーナー押えハイロジック(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
材質アルミ
アルミじゅうたん押え ハイロジックアルミじゅうたん押えハイロジック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
材質アルミ長さ(mm)2000
アルミカーペットエッジ ハイロジックアルミカーペットエッジハイロジック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
ブラウンジュータン押え 光モールブラウンジュータン押え光モール(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
グレーパンチカーペット押え 光モールグレーパンチカーペット押え光モール(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
アルミブロンズジュータン押え 光モールアルミブロンズジュータン押え光モール(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラージュータン押え 光モールアルミステンカラージュータン押え光モール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジュータン押え 光モールアルミジュータン押え光モール
909税込1,000
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アイボリージュータン押え 光モールアイボリージュータン押え光モール(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
隅用テーパーローラー2 ヤヨイ化学隅用テーパーローラー2ヤヨイ化学
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。 カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。 押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。 ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら