25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ミニカーボンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171×365 ヒーターカーボン 保証期間ご購入から1年 首振り左右自動
1台
4,480 税込4,928
4日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ハロゲンヒーター 400W 首振り
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8 ホワイト 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2 出力切替なし 首振りあり スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
5,490 税込6,039
6日以内出荷

エスケイジャパンミニパラボラカーボン
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7 消費電力(W)500(強)/250(弱) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480 安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
1台
7,490 税込8,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式 材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm)約366×385×637 質量(kg)約2.4 安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m)約1.8 ヒーターカーボンヒーター オートパワーオフ3時間 色(本体)ホワイト 出力切替400/800W 首振り○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W)1200/800 本体質量(kg)3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm)350 質量(kg)2.2 グレー 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 動作切換スイッチ320W/640W/960W
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800 寸法(mm)300××380×140 質量(g)1700
1台
4,690 税込5,159
欠品中

縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。 ・タテ/ヨコの切り替え可能 縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。 縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! ・縦型シーズヒーター2灯搭載 シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。 ・左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 ・転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 ・出力調節が可能 「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書 質量(kg)約4.8 ホワイト 消費電力(W)450/900(弱/強) コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(2灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

エスケイジャパン縦1灯シーズヒーター
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書 質量(kg)約3.1 ホワイト 消費電力(W)900 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(1灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)2.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61 出力切替250/500/750/1000W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300 本体質量(kg)0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.4 グレー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力900~350W(10段階) ヒーター遠赤外線カーボンヒーター 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.9
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷