20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4枚)
16,980 税込18,678
当日出荷


1セット(4枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(4枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz)50/60 電源AC 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプバキューム 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 電源AC 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280~685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプブロワ 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 モーター容量(kW)1.5 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用排気圧力(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3 材質等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
6,660 税込7,326
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー トラスコ品番776-1945 寸法(mm)557×235×314 質量(kg)45 タイプサーマルプロテクタなし 電圧(V)三相200 到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]] 排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz) 吸気管径(Φmm)PT3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)85以下 ポンプの種類油回転
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【SR-B型・SPR-B型】 大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。 【SR型】 もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。 【SVC型】 2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)