エンジンONで自動噴霧。4段階の香りレベル調整。ブラシレスモーター採用で耐久性5倍。USBケーブル付属。
用途車の芳香
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
超進化!微香からモンスター級まで、香りをコントロールできるフレグランス。
セット内容ディフューザー(本体)・専用ケーブル・保管用カバー・取扱説明書
質量(g)218
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×125
消費電流(A)0.8
入力電源DC±0.25V/1.5A以上
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。
噴霧式フレグランスディフューザーでオイルが無くなるまで均一に香るように処方されています。
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×60
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。
色ホワイト(WHITE)
取付エアコン取付
質量(g)9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
フレグランスオイル専用オプション。エアコン取付で好きな香りのオイルをセット。
用途車の芳香
取付エアコン
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
ルーノ 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。
噴霧式フレグランスディフューザーでオイルが無くなるまで均一に香るように処方されています。
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×60
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
カップホルダー設置専用のリードディフューザー。
独創性のあるデザインとオリジナルブレンドされた香りが本物志向のあなたを包みます。
用途芳香剤
取付置き型
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き
用途芳香消臭剤
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エンジン始動で車内に香りを拡散。
用途車の芳香剤
取付カップホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×95×95
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード