アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター
質量(g)100
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg
色シルバー/ブラック
質量(g)4250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240
最大積載量(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
IF17より20cmワイドサイズ。
色ブラック
質量(g)4450
最大積載量(kg)【フレーム部】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)0.5~3.0
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ径MM6
材質ステンレス
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)60(最大)
破断強度(N)11.77
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
ねじの種類ナット
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
関連キーワード