伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-71
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用に
コード長さ(m)1.5
仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
トラスコ品番852-1744
質量(g)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)13
長さ(cm)20~100
コンセント形状2P
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
機能耐トラッキング
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレートプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類電力ケーブル
色黒
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色青
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-64
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)約280
色ブラック
質量(g)16
耐荷重(kg)5
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
開口幅(mm)大:15小
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約380
色グレー
質量(g)14
耐荷重(kg)2~3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
リング内径(Φmm)22
開口幅(mm)15
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色黄
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-65
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色赤
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-63
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色橙
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-67
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-72
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色レッド
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などしっかりクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして
寸法(mm)260x10x5
色ブラック
質量(g)14
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途大切なキーの紛失防止や道具の落下防止などに。
タイプカールコード式
エスコ品番EA638CG-10A
材質(カラビナ)アルミ、(カールコード)ポリウレタン
全長(mm)250(カラビナ+カールコード+リング)
使用荷重(kg)0.2
コード長さ(mm)Φ7×160~1300
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
適合機種NK-351(スタンダードモータ)
色ブルー(スイッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色緑
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-66
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などをしっかりとクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして
寸法(mm)260×10×5
色ブラック
質量(g)14
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約260
色ブラック
質量(g)41
耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
Jabra QDヘッドセットを、特定電話機に接続するためのケーブル。
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ブラック
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約300
色ブラック
質量(g)41
耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ