カテゴリ

  • 事務用品(21)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カール m-210」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
カッターマット カール事務器カッターマットカール事務器
1,498税込1,648
1袋(4本)
当日出荷
質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃 カール事務器ディスクカッター替刃カール事務器(20件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚関連資料(3.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)カール事務器(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター用刃受け コクヨペーパーカッター用刃受けコクヨ(4件のレビュー)
939税込1,033
1セット(5枚)
当日出荷
カッターマット オルファカッターマットオルファ(85件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法適合
ディスクカッター A3 DC-230N カール事務器ディスクカッター A3 DC-230Nカール事務器(3件のレビュー)
21,200税込23,320
1台
当日出荷
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウカッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色モノタロウ(296件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
スチール裁断機 オープン工業スチール裁断機オープン工業(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚材質テーブル:鉄板細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(82件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚モノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.5材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.2MB)細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター用刃受け コクヨペーパーカッター用刃受けコクヨ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5枚)
当日出荷
ペーパーカッター(ロータリー式)用の刃受け。
ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアルコクヨ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用持ち上げやすい持ち手つき本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM最大裁断枚数40枚適合替刃DN-TR01A、DN-TR01B細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
欠品中
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】オイル交換シール メタル紙 モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙モノタロウ(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(200枚)
8日以内出荷
高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ
カッティングマット TRUSCOカッティングマットTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)コクヨ(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
洋柄用紙 はがき大 ササガワ洋柄用紙 はがき大ササガワ(2件のレビュー)
329税込362
1冊(20枚)
当日出荷
人気シリーズ 洋柄用紙「フラール」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。
材質カード紙(210g/m2)質量(g)70寸法(縦×横)(mm)148×100紙厚(mm)0.25
FAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30MMCO
459税込505
1個
当日出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径1インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径1インチ(約25mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)1(約25mm)
FAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30MMCO
459税込505
1個
当日出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径0.5インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径0.5インチ(約12mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)0.5(1/2)(約12mm)
気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ気化性防錆紙 錆ニック じゃばらヒサゴ
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から5日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
FAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 15M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 15MMCO
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径0.5インチ / 長さ15mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径0.5インチ(約12mm) 、長さ15mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)15芯径(inch)0.5(1/2)(約12mm)
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)M5Stack
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート
用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用) 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)三和電気計器
53,980税込59,378
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
錆ニック気化性防錆紙鉄・非鉄用 じゃばら バイクパーツ用 ヒサゴ錆ニック気化性防錆紙鉄・非鉄用 じゃばら バイクパーツ用ヒサゴ
1,598税込1,758
1袋(20枚)
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。サイズ210×228mm(最大4.5m)枚数ミシン目切り離し後:160対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度素材防錆紙(クラフト)入数20折(4.5m)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114RoHS指令(10物質対応)対応
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
屋内 / 屋外ビニールカートリッジラベル. 屋内でも屋外でも使用でき、熱転写プリンタに適した、Bradyのビニールラベル。 アクリル接着剤が付いた永久ビニールからできています。 このラベルマーカーは、建築、電気、医療、ラボ産業に適しており、一般的な識別、ラボでの識別、パネル識別、プレートに使用できます。. 不規則で曲がっていてざらついた面に接着 グリース、オイル、多くの化成物に対応 -40~82 ℃の温度で8~10年の屋外耐性 -18 ℃でも適用可能 パイプ、曲面、工具、コンテナ、容器、コンポーネント、機器、パネルに最適
仕様テープ幅 = 12.7 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Orangeシリーズ = B-595 Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mRoHS指令(10物質対応)対応
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
Brady ケーブルBrady ケーブルラベルは、黒色の白いテープで、アクリル系粘着剤のセルフラミネート式ビニール製です。ラップアラウンドサイズは 9.52 で、厚さは 0.102 mm です。このラベルマーカーは、建物、データ通信、電気、製造業に適しています。このラベルは、 BMP21 ラベルプリンタと組み合わせて使用します。特長と利点優れた耐磨耗性及びにじみ防止 優れた耐水性と耐油性 マット仕上げ ロールの長さは 4.26 m です ロール幅は 19.1 mm です 自消性用途通信ケーブル パネルの識別 音声 / データの識別 ワイヤ及びケーブルのマーキング認定CSA認定 UL認定
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = 白色 / 透明シリーズ = B-427 Self-laminating Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.27 mRoHS指令(10物質対応)対応
自立式万能フゴ・ストロング エルモ[農業・園芸資材]自立式万能フゴ・ストロングエルモ[農業・園芸資材]
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
植木職人・公園管理・道路管理・業務用に 清掃作業、落葉清掃などに 底部分が大幅に強度アップしました! 底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止 折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ! 生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ! 開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる 底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます
材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール容量(L)160耐荷重(kg)20寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き三和電気計器
61,980税込68,178
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
ビースト300 LP AbuGarcia(アブガルシア)ビースト300 LPAbuGarcia(アブガルシア)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」・エルゴノミックデザイン・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート・インフィニブレーキシステム・95mmクランク形状アルミハンドル・ガルウィング&カムロックレバー
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100自重(g)315
SLPW LT TYPE-αスプール3 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール3SLP WORKS(エスエルピーワークス)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
19 スフェロスSW 3000XG SHIMANO(シマノ)19 スフェロスSW 3000XGSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
大物もOK、パワー&タフネス スフェロスSWは海の大物にも負けないパワーとタフネスを持ったコンパクトなSWリールです。 心臓部には冷間鍛造製のHAGANEギアを、ボディにはアルミニウム製のHAGANEボディを採用することで、不意の大物にも負けないギア強度と巻き上げパワーをアングラーに提供します。 またハンドルにはガタの少ないねじ込み式、ドラグワッシャーには耐久性の高いカーボン素材を採用するなど、コンパクトながら、大物とも安心してやりとりできる頼れるリールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)255ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
SLPW LT TYPE-βスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-βスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121KBOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 210mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.5MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)CKD
109,800税込120,780
1台
19日以内出荷から34日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)CKD
68,980税込75,878
1台
19日以内出荷から34日以内出荷
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応