79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン(PU) 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)(A)230、(B)100 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1本
4,416 税込4,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約0.3 トラスコ品番838-6877
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
1本
4,014 税込4,415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約2.0 トラスコ品番838-7111
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)3 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-3 材質ポリウレタン
1本
4,810 税込5,291
翌日出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約2.0 トラスコ品番838-7081
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約4.0 トラスコ品番838-7083
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5 ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)600 ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA 寸法E(Φmm)42 機種カップリングタイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 淡緑 使用圧力(MPa)1.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)39 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール外径(Φmm)39 ストレート部(mm)140 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 摘要ジャンボカールホース
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約3.0 トラスコ品番838-7112
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約1.5 トラスコ品番838-7103
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

コンプレッサー専用ホース。 コンプレッサー用の専用ホースで、安定した空気供給が可能です。 カールホース仕様。
1個
3,010 税込3,311
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約4.0 トラスコ品番838-7113
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約6.0 トラスコ品番838-7085
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約5.0 トラスコ品番838-7084
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約3.0 トラスコ品番838-7107
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約3.5 トラスコ品番838-7108
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約2.0 トラスコ品番838-7105
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)3 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CB-3 材質ウレタン樹脂
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)5 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CB-5 材質ウレタン樹脂
1本
3,740 税込4,114
翌日出荷

1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)7 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CB-7 材質ウレタン樹脂
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)5 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-5 材質ポリウレタン 常用圧力(MPa)0.69
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)7 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-7 材質ポリウレタン
1本
6,410 税込7,051
翌日出荷

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)10 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-10 材質ポリウレタン
1本
7,210 税込7,931
翌日出荷


ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AB 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)80 吸上量(L/min)0.36
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)