空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアンモニア
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用
アズワン品番61-0102-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1967
幅(mm)147
高さ(mm)19
質量(g)70
奥行(mm)54
測定対象気体塩化ビニル
有効期間2年(冷蔵庫保管)
測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用
トラスコ品番245-0306
材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入
対象ガスホルムアルデヒド
有効期間1年(冷蔵庫保管)
対象ホルムアルデヒド
測定範囲(ppm)0.05~1.0
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用
トラスコ品番227-6083
材質硝子内に各種試薬を封入
幅(mm)147
高さ(mm)19
奥行(mm)54
対象ガスエチレンオキシド
有効期間1年(冷蔵庫保管)
対象エチレンオキシド
測定範囲(ppm)0.4~350
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
低濃度測定の際に使用すると良いです。
土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。
反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1939
質量(g)70
測定対象気体メチルイソチオシアネート
対象ガスメチルイソチオシアネート
有効期間2年
測定範囲(ppm)0.07~25
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
使用検知管名234L メチルイソチオシアネート
目盛範囲(0.3)~10
吸引回数(n)0.5,1.2
消費期限24
仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm
対象ガスメチルイソチオシアネート
測定範囲(ppm)0.07~25
1箱
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド
吸引回数(n)10
消費期限24
仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)
対象ガスN,Nジメチルホルムアミド
測定範囲(ppm)0.5~30
1箱
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。
付属品取扱説明書
材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル
幅(mm)145
高さ(mm)53
奥行(mm)17
有効期間3年
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150
質量(g)245
電源単3電池×4
測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1袋(20個)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します
種別GSP-300FT用
アズワン品番61-0102-56
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:124L スチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~15ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスジビニルベンゼン/スチレン(モノマー)
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスキシレン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス水蒸気
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ