使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ホワイト
定尺(m)5
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ダークブラウン
定尺(m)5
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。
色ブラック
定尺(m)5
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
接続方式テーパーオスねじ(R)
適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
関連キーワード