用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ツインホース 内径8mm
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色オレンジ
表示LMN
外径(Φmm)16.5
補強層2S
概略質量(g/m)190
内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色緑
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
付属品サンロック付
仕様小池・日東ミニコック
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤/橙
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)2
輸送物温度範囲(℃)-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)-25~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:緑
外被構造筋入
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/赤+橙
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー
常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。
接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色青+赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
最高使用圧力(MPa)2
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.44MB) (0.48MB)
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
ホース長さ(m)20
トラスコ品番722-0553
質量(kg)40
1個
¥269,800
税込¥296,780
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
色青
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用
最高使用圧力(MPa)2
使用環境温度(℃)-25~70
補強層2S
色青
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)13
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20
巻取形式手巻式
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用
最高使用圧力(MPa)2
使用環境温度(℃)-25~70
補強層2S
色オレンジ
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用
最高使用圧力(MPa)0.15
使用環境温度(℃)-25~70
補強層1B
色赤
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
色青
使用温度(℃)-25~+70
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
色青
表示OXY
補強層2S
概略質量(g/m)170
RoHS指令(10物質対応)対応
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
色赤
最高使用圧力(MPa)2.0
表示ACE
最高使用圧力(MPa)2.0
色青+橙
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
色赤
使用圧力(MPa)0.15
表示ACE
外径(Φmm)15.9
補強層2S
概略質量(g/m)170
内径(Φmm)9.5
仕様ホース径Φ9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ