カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 面積式(フロート式)(2)
さらに商品を絞り込む
  • コフロック(2)
  • 0.1~1(4)
  • 0.5(3)
  • 0.5~5(5)
  • 1(3)
  • 1~10(4)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 25(5)
  • 50(6)
  • 100(3)
  • 流量範囲(L/min)をもっと見る
  • 気体(1)
  • 液体(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ガス 流量計」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら