35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修 付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等 質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時) 品番OK85612 熱風温度(℃)約650 適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

別売りのガスウェルW本体セットを収納できる専用BOXです。
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
RoHS
適合PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番805-2479 種別スピードノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修 付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等 質量(g)約530g(ガスボンベ含まず 使用時間(分)約450(ガス量で変化します) 熱風温度(℃)約400~700
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス 適合替刃23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパーX
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。 サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。 また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

長尺シートの溶接用の溝切りです。刃の手前のガイドをジョイント部に差し込みガイドしながら溝をきります。
全長(mm)195
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

溶接棒余盛部のカットを容易にきれいに仕上げます。
材質ステンレス製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のネジ式のガスカセットボンベで使用できるトーチバーナーです。 屋上などの補修時、プロパンを屋上に運ぶことなく、膨れ、切開などの補修ができます。
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg)60 本体質量(kg)17 寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430 機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

cottaオリジナルのドット柄が可愛いどら焼き用ガス袋です。 ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアOP#20//LL#30 寸法(mm)125×160
1枚(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

バターのデザインにこだわったcottaオリジナルのバターどら焼用のガス袋です! ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質素材構成:KOPマット#20//LL#40 寸法(mm)125×160
1枚(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。 マカロンや和菓子にもおすすめです! ウェルパック適合目安:B-10 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/LL#25 寸法(mm)85×100 内寸(mm)75×100
1枚(100枚)
929 税込1,022
4日以内出荷

焼き菓子などを入れるのに便利な透明のガス袋です。 お菓子のサイズの目安(1個あたり):約横40×縦90×厚み30mm ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質SPR#15/LLD#60 寸法(mm)55×150 横マチ25 透明無地
1セット(100枚)
929 税込1,022
4日以内出荷

シックな栗どら用のガス袋がcottaオリジナルで登場! 内側にエンボス加工を施していますので、お菓子が入りやすく、また取り出しやすくなっています! ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質素材構成:YOP#20//LL#40 寸法(mm)125×160
1枚(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

シックな栗どら用のガス袋がcottaオリジナルで登場! 内側にエンボス加工を施していますので、お菓子が入りやすく、また取り出しやすくなっています! ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質レーヨン17g/PE#15/バリアNY#15/LL#30 寸法(mm)125×160
1セット(100枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどに使えます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-50Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶だと約100gほど入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30 寸法(mm)55×200(ガゼット巾/マチ:45)
1セット(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどにお使いいただけます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-100Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶が200g程入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30 寸法(mm)60×H250(ガゼット巾/マチ:50)
1セット(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
1箱(50個)ほか
38,199 税込42,019
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。 外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。 -20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。 毒性のない医療用接着剤を使用しています。 ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃ アズワン品番68-0320-78
1箱(50個)
37,699 税込41,469
30日以内出荷

直接壁に取り付けが可能です。現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。バックアップ電源機能を搭載しています。耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。指先での簡単操作・設定が可能です。
仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載 アズワン品番65-2783-38
1式
779,800 税込857,780
欠品中