両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.44MB) (0.48MB)
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
関連キーワード