30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
表面処理塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

HANIL PRECISIONガススプリング
エコ商品
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22 取付穴径(Φmm)10 ロッド径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


カヤバ(KYB)ガススプリング(KPFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ガススプリング(KMFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング(YCGシリーズ)
エコ商品
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ガススプリング(KSFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSBタイプ
エコ商品
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに シリンダー径(Φmm)22 径(Φmm)10(ロット)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプ
エコ商品
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ガススプリング(KSFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YDFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)22 径(Φmm)10(ロット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプ
エコ商品
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSタイプ
エコ商品
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,888 税込6,477
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NKタイプ
エコ商品
NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,880 税込15,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング Nタイプ
エコ商品
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,888 税込6,477
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
配管可能
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NBタイプ
エコ商品
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)