空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素
測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番542-5221
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素
測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm
トラスコ品番542-5239
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
26日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス
測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL
トラスコ品番542-5212
質量(kg)1.2
寸法150(W)×70(D)×110(H)
電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)
表示方式アナログメーター式(照明機能付)
連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%
防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340
警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30
質量(g)182
保護構造防塵・防水構造(IP66/67)
電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式拡散式
警報方式ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。
寸法(mm)70×33×69
質量(g)120(電池含む)
ガス採気方式拡散式
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:31B 酸素●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:3~24%●標準吸引回数(n):10●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス酸素
校正証明書一般校正
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
関連キーワード