空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/トルエン
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスキシレン
校正証明書一般校正
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン
校正証明書一般校正
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用
アズワン品番61-0102-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様測定範囲:0.01~0.8mg/L●入数:1箱(36本入)●型番:221C
対象ガス塩分(ソルテック用)
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:53 パイロチューブ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定範囲:0.15~10ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:検知器No.840(9-070-03)専用
対象ガス二硫化ジメチル/硫化ジメチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:52 パイロチューブ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:1-ニトロプロパン●測定範囲:4.2~252ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:2-ニトロプロパン●測定範囲:3.7~222ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:アセトニトリル●測定範囲:3~180ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:ニトロエタン●測定範囲:4~240ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:ニトロメタン●測定範囲:5~300ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用
対象ガス1-ニトロプロパン/2-ニトロプロパン/アセトニトリル/ニトロエタン/ニトロメタン
校正証明書一般校正
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します
種別GSP-300FT用
アズワン品番61-0102-56
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。
付属品取扱説明書
材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル
幅(mm)145
高さ(mm)53
奥行(mm)17
有効期間3年
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用
トラスコ品番245-0306
材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入
対象ガスホルムアルデヒド
有効期間1年(冷蔵庫保管)
対象ホルムアルデヒド
測定範囲(ppm)0.05~1.0
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1袋(20個)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:7 ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~100ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスホスフィン
校正証明書一般校正
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアンモニア
校正証明書一般校正
使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド
吸引回数(n)10
消費期限24
仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)
対象ガスN,Nジメチルホルムアミド
測定範囲(ppm)0.5~30
1箱
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様測定範囲:3~20mg●入数:1箱(10本入)●型番:285
対象ガス亜鉛
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:18L オゾン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~6ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスオゾン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス水蒸気
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ