21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170 構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 燃焼時間(分)1本(5分) 光度(cd)160以上 種類発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプ
エコ商品
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)