商品豆知識
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状スパイラル集中炎
仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構
トラスコ品番118-4741
種別ガス
寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32
質量(g)285(※ボンベ除く)
形式カートリッジ式ハンディ型
最高温度(℃)1800
口外径(Φmm)21.6
火炎温度(℃)800~1800
発熱量(kcal/h)3838
燃焼時間(分)80
ガス容量(g)200
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0299
関連キーワード