天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
仕様2つ口コック付き
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質PET(アルミコーティング)
仕様2つ口キャップ付き
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
フィルム厚さ(μm)50
ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
材質(ノズル)PVDF
ノズル直径(mm)8
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式CG
コネクタ両口PPスリーブ
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド
(沸化ビニール)フィルムを使用しています。
テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。
可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取
外径×内径(Φmm)接触部:7×5
材質PVF(ポリビニルフルオライド)
関連キーワード