有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。
分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド
耐熱温度(℃)-20~80
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000
高さ(mm)256
寸法(Φmm)同:134
危険物の類別非危険物
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層
口内径(Φmm)11
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
ガスバリア性に優れています。
培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ
基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)18
色(キャップ)シルバー
アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18
容量(mL)(バイアル) 20
キャップ色シルバー
アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。
ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。
パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番6-8666-02
セット内容Wチャック袋×20枚 O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個
タイプパウチ用セット
使用期限O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ