酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
材質無添加PE+ナイロン樹脂
厚さ(mm)0.07
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様三方シール平袋
材質セラミック蒸着PET/PE
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼平袋
構成KOP20/L-LDPE40
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160
滅菌済
アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
¥5,950
税込¥6,545
当日出荷
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
種類チャック付ポリ袋
規格食品衛生法適合
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)70
形状タブ
幅(mm)50
質量(g)72.5
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年
セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3
測定範囲O2メーター:0~100%
質量(g)110
電源O2メーター:単4アルカリ電池×2
測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)
分解能O2メーター:0.001
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材を使用した、見栄えのいい合掌袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙9g/PE15/バリアOPP20/PE15/LL20
寸法(mm)125×170
1枚(100枚)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和菓子の定番「どら焼き」の専用袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質バリアOPP20/PE15/LL20
寸法(mm)115×120
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
レモンケーキを優しく包み込む半透明タイプの袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質バリアマットOPP25/LL35
寸法(mm)125×140
1枚(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材を使用した、見栄えのいい合掌袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙9g/PE15/バリアOPP20/PE15/LL20
寸法(mm)135×170
1枚(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材を使用した、見栄えのいい合掌袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙9g/PE15/バリアOPP20/PE15/LL20
寸法(mm)135×170
1枚(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材にシンプルなデザインで高級感を演出します。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙17g/バリアPET12/LL40
寸法(mm)55×H140(マチ45)
1枚(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
鮎のかたちを綺麗に見せる透明タイプの袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質バリアOPP20/PE15/LL35
寸法(mm)70×200
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材にシンプルなデザインで高級感を演出します。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙17g/バリアPET12/LL40
寸法(mm)65×H140(マチ25)
1枚(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材にシンプルなデザインで高級感を演出します。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙17g/バリアPET12/LL40
寸法(mm)95×135
1枚(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
形を問わない小粋な柄の最中専用袋です
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙9g/PE15/バリアOPP20/PE15/LL20
寸法(mm)95×135
1枚(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
和紙素材にシンプルなデザインで高級感を演出します。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質雲竜紙17g/バリアPET12/LL40
寸法(mm)125×170
1枚(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40
寸法(チャック上)(mm)20
使って実感!驚異の防臭力!気になるにおいを閉じ込める!。袋には特殊素材を使用し、ガスバリア性を高めてニオイ漏れを防止。アンモニア(おしっこのニオイ)、メチルメルカプタン(生ごみのニオイ)、トリメチルアミン(魚の生臭いニオイ)など様々な成分に有効です。サイズ目安:ベビー用オムツ約1個、大人用オムツ約1個
材質リニア低密度ポリエチレン
寸法(mm)260×400
色乳白
厚さ0.02
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ