170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用 セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm)38 頭径(Φmm)6 胴径(Φmm)2.8 圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1箱(1000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1箱(15本×10連)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

トラスコ品番494-3465 セット内容ピン1000本・ガス2本付 長さ(mm)19 質量(kg)0.8
1箱(1000本)
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具です トラスコ品番485-4705 材質鉄(亜鉛メッキ処理) 幅(mm)36.5 厚さ(mm)( 金具)t1.6 全長(mm)41 高さ(mm)14 質量(g)13.6 表面処理亜鉛メッキ 高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
1ケース(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15 トラスコ品番494-3414
1ケース(1000本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番578-5270
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(1000本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

1箱(1000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 UG用ピン
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個 トラスコ品番336-2740 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

トラスコ品番494-3422 質量(kg)1.1 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
1セット(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体
1個(10g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。 材質石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ガスレンジのお手入れに便利な、4つのアイテムが1本に!ヘラ 五徳の汚れ取りに。ピン ガス穴のつまりに。ハードブラシ コゲつき・サビつきなどのガンコな汚れに。ソフトブラシ しる受けの油汚れに。ピンは収納式です。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮・ポリプロピレン、ピン:ステンレス グレー 高さ(mm)18 質量(g)47 縦(mm)255 横(mm)80 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下 透湿度(g/m2)0.1(day)以下
1箱(25枚)
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。 容量(mL)480 質量(g)465 成分フッ素化合物 トラスコ品番400-6194 使用温度範囲-40~260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。 材質シリコーンオイル 無色透明 内容量(mL)12 使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
1個
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)