取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード